Cuscinetto a rulli conici SKF 32032 X, Diametro esterno: 240 mm | Diametro interno: 160 mm | Larghezza: 53.68 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32032 X
Rubix:160000000362912
Produttore:37766
EAN:7316577005779
CUSCINETTO A RULLI CONICI * 32032 X

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza53,68 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI * 32032 X


Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)51x240x240 mm
Peso7825 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza53,68 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie320x
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento2000 rpm
Regime limite2400 rpm
Larghezza totale del cuscinetto51 mm
Carico statico di base, radiale - C0r780 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr532 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
€ 584,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 712,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.