Cuscinetto a rulli conici Timken 25880, Diametro esterno: 73.025 mm | Diametro interno: 36.487 mm | Larghezza: 24.608 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:25880
Rubix:999200400085993
Produttore:100049611
EAN:0053893221106


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36,487 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73,025 mm |
| Larghezza | 24,608 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 25880
Timken è il leader mondiale riconosciuto nei cuscinetti a rulli conici con la più ampia offerta sul mercato. Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico di base e più utilizzato. Consiste nel gruppo anello interno e nell'anello esterno. Di solito è montato come una coppia opposta. Durante il montaggio dell'equipaggiamento, i cuscinetti a fila singola possono essere “impostati” sul passo richiesto (gioco finale) o sulla condizione di precarico per ottimizzare le prestazioni.
Punti di forza
I cuscinetti a rulli conici a fila singola hanno un allineamento positivo del rullo che garantisce un vero movimento di rotolamento e genera una “forza di sede” che spinge il rullo contro la nervatura grande del cono. Questa forza di alloggiamento impedisce ai rulli di oscillare dall'apice, mantenendoli allineati positivamente e posizionati contro la nervatura grande del cono.
Applicazioni
Ruote anteriori del veicolo; configurazioni differenziale e pignone; rulli del trasportatore; mandrini per attrezzi macchine; ruote del rimorchio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 86x86x33 mm |
|---|---|
| Peso | 290 g |
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Peso imballaggio | 288 g |
| Diametro interno | 36,487 mm |
| Diametro esterno | 73,025 mm |
| Larghezza | 24,608 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 0,5 kg |
| Serie | 25800 |
| Materiale | acciaio stampato (gabbia) |
| Gabbia | acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 23,813 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 97400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 85100 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione