Cuscinetto a rulli conici SKF 30319, Diametro esterno: 200 mm | Diametro interno: 95 mm | Larghezza: 50.86 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:30319
Rubix:160000000362978
Produttore:37165
EAN:7316577005403
CUSCINETTO A RULLI CONICI 30319

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza50,86 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 30319


I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)49,5x200x200 mm
Peso6451 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza50,86 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie303
Regime di riferimento2600 rpm
Regime limite3400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r390000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr330000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
270,38 IVA esclusa
/ Unità
329,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.