Cuscinetto a rulli conici SKF 32321, Diametro esterno: 225 mm | Diametro interno: 105 mm | Larghezza: 81.5 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32321
Rubix:999190200022847
EAN:7316577467843
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32321

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza81,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32321


I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno105 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza81,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento2000 rpm
Regime limite3000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto81,5 mm
Carico statico di base, radiale - C0r815000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr645000 N
936,67 IVA esclusa
/ Unità
1142,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.