Cuscinetto a rulli conici Timken 33207, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 29.4 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:33207
Rubix:999200400087874
Produttore:100035818
EAN:0053893260518


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 29,4 mm |
Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 33207
Grazie alla capacità di gestire carichi radiali e assiali, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per garantire la massima durata negli spazi più compatti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 522,1 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 29,4 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione