Cuscinetto a rulli conici SKF 31311 J2/QDF, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 63 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:31311 J2/QDF
Rubix:170000000475659
Produttore:37398
EAN:7316570693751


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 63 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 31311 J2/QDF
I cuscinetti a rulli conici formati da due cuscinetti a una corona appaiati disposti a “X” si basano su dimensioni comuni di cuscinetti a una corona di rulli conici. Sono dotati di corone di rulli disposte a “X” (le linee di carico convergono verso l’asse del cuscinetto), possono sopportare momenti di ribaltamento e carichi assiali in ambo le direzione e offrono una soluzione relativamente rigida. Si utilizzano tipicamente in riduttori, attrezzature di sollevamento, laminatoi e macchine del settore minerario, come le perforatrici per tunnel.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accolgono carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili
- Accolgono carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3237,2 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 63 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 313 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 3000 rpm |
| Regime limite | 5600 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 63 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 275 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 209 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione