Cuscinetto a rulli conici SKF 32008 X, Diametro esterno: 68 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 19 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:32008 X
Rubix:999190200022833
EAN:7316577327413


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32008 X
I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, cioè carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi bassi momenti di attrito durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. La dimensione dell'angolo di contatto, che di solito è compresa tra 10° e 30°, è legata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 7500 rpm |
| Regime limite | 9500 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 19 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 71000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 64700 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore