Cuscinetto a rulli conici SKF LM 501349/Q, Diametro esterno: 68.286 mm | Diametro interno: 41275 mm | Larghezza: 20.758 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:LM 501349/Q
Rubix:160000000367670
Produttore:49492
EAN:7316570270310


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 41275 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68,286 mm |
| Larghezza | 20,758 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 501349/Q
I coni (anello interno con rulli e gabbia) dei cuscinetti a rulli conici, in dimensioni in pollici, sono stati concepiti per essere combinati con coppe (anello esterno) della stessa serie. Insieme formano un cuscinetto completo in grado di sopportare carichi radiali e assiali combinati e che assicura basso attrito in funzionamento. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
- Possono essere combinati con coni della stessa serie
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 19,81x68,29x68,29 mm |
|---|---|
| Peso | 220 g |
| Diametro interno | 41275 mm |
| Diametro esterno | 68,286 mm |
| Larghezza | 20,758 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | lm |
| Regime di riferimento | 0 rpm |
| Regime limite | 0 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 19812 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 68 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 55 N |
| Paese d'origine | MX |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione