Cuscinetto a rulli conici SKF T4CB 140, Diametro esterno: 195 mm | Diametro interno: 140 mm | Larghezza: 31.07 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:T4CB 140
Rubix:160000000362862
Produttore:28118
EAN:7316577732590
CUSCINETTO A RULLI CONICI T4CB 140

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno195 mm
Larghezza31,07 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI T4CB 140


I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, cioè carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi bassi momenti di attrito durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. La dimensione dell'angolo di contatto, che di solito è compresa tra 10° e 30°, è legata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x195x195 mm
Peso2390 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno195 mm
Larghezza31,07 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriet4cb
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento2400 rpm
Regime limite3000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto29 mm
Carico statico di base, radiale - C0r325 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr241 N
Paese d'originePL
Codice doganale84822000
€ 449,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 547,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.