Cuscinetto a rulli conici SKF 31310 J2/QCL7CDF, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 59.78 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:31310 J2/QCL7CDF
Rubix:170000000475656
Produttore:47659
EAN:7316570384635
CUSCINETTO A RULLI CONICI 31310 J2/QCL7CDF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza59,78 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 31310 J2/QCL7CDF


I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, ossia carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto, per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi momenti di attrito ridotti durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. La dimensione dell'angolo di contatto, che di solito è compresa tra 10° e 30°, è correlata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.
I cuscinetti a rulli conici formati da due cuscinetti a una corona appaiati disposti a “X” si basano su dimensioni comuni di cuscinetti a una corona di rulli conici. Sono dotati di corone di rulli disposte a “X” (le linee di carico convergono verso l’asse del cuscinetto), possono sopportare momenti di ribaltamento e carichi assiali in ambo le direzione e offrono una soluzione relativamente rigida. Si utilizzano tipicamente in riduttori, attrezzature di sollevamento, laminatoi e macchine del settore minerario, come le perforatrici per tunnel.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29,89x110x110 mm
Peso2559 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza59,78 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie313
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento3600 rpm
Regime limite6000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto58,5 mm
Carico statico di base, radiale - C0r240 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr208 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.