Cuscinetto a rulli conici FAG 32216-XL, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 33 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:32216-XL
FAG:32216-XL
Rubix:170000000977953
Produttore:0930896860000
EAN:4054371077136




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0930896860000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32216-XL
Cuscinetti a rulli conici 322, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 322 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 6100 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 35,25 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 265000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 246000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore