Cuscinetto a rulli conici FAG 32218-XL, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 34 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:32218-XL
Rubix:160000000375827
Produttore:0783332020000
EAN:4064328809574
0783332020000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32218-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0783332020000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32218-XL


Cuscinetti a rulli conici 322, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3474 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza34 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie322
Gabbiaacciaio
Regime limite5300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto42,5 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r360000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr310000 N
Codice doganale84822000
100,68 IVA esclusa
/ Unità
122,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.