Cuscinetto a rulli conici Timken 449, Diametro esterno: 44 mm | Diametro interno: 34.925 mm | Larghezza: 29.901 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:449
Rubix:999200400089861
Produttore:100043750
EAN:0053893033839
TAPERED ROLLER BEARING CONE 449

Riepilogo info tecniche

Diametro interno34,925 mm
Diametro esterno44 mm
Larghezza29,901 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 449


I cuscinetti a rulli conici a fila singola sono i più basilari e ampiamente utilizzati e sono costituiti da un gruppo cono e una coppa. Timken ha brevettato il primo nel 1898 e oggi offre la più ampia varietà al mondo di misure in pollici e metriche. Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il gruppo anello interno e l‘anello esterno. In genere è montato in coppie opposte su un albero.
Questo cono dovrà essere acquistato con una coppa corrispondente.

Punti di forza

Cono singolo. La gabbia in acciaio pressato monopezzo trattiene i rulli sul cono e li distanzia in modo uniforme. Sono disponibili anche gabbie con perni.

Applicazioni

Ruote anteriori del veicolo; configurazioni differenziale e pignone; rulli del trasportatore; mandrini per attrezzi macchine; ruote del rimorchio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29,901x64,445x64,445 mm
Peso650 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)87,884x87,884x37,846 mm
Peso imballaggio650 g
Diametro interno34,925 mm
Diametro esterno44 mm
Larghezza29,901 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,7 kg
Serie435
Materialeacciaio stampato (gabbia)
Gabbiaacciaio
Larghezza totale del cuscinetto27,783 mm
NormaISO
Carico statico di base, radiale - C0r144000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr127000 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.