Cuscinetto a rulli conici NTN 4T-30206, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 17.25 mm

NTN - Cuscinetti a rulli conici - 30244

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NTN:4T-30206
Rubix:999221201000011
EAN:4547359003185
CUSCINETTO 4T-30206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 4T-30206


Cuscinetti a rulli conici, gabbia in acciaio stampato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)62x62x17,25 mm
Peso244 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17,25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie30200
Materialeacciaio cementato
Gabbiaacciaio
Regime limite6300 rpm
NormaISO 355
Carico statico di base, radiale - C0r48000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43500000 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.