Cuscinetto a rulli conici NSK 32206J, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 21.25 mm
Cuscinetto a rulli conici 322
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
NSK:32206J
Rubix:999180300058410
Produttore:32206J N
EAN:00029176001161


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 21,25 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 32206J
Suffisso "J": Diametro della pista dell'anello esterno piccolo, angolo di contatto e larghezza dell'anello esterno secondo ISO 355.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 21,25 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione