Cuscinetto a rulli conici Timken 32213, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 32.75 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:32213
Rubix:999180300035525
Produttore:100071718
EAN:0053893255583


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 32,75 mm |
Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32213
Grazie alla capacità di gestire carichi radiali e assiali, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per garantire la massima durata negli spazi più compatti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 141,732x141,732x49,022 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1491,4 g |
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 32,75 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione