Cuscinetto a rulli conici FAG 32234-XL, Diametro esterno: 310 mm | Diametro interno: 170 mm | Larghezza: 71 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:32234-A
FAG:32234-XL
Rubix:999210325074931
Produttore:0866336350000
EAN:4054369055252


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 310 mm |
| Larghezza | 71 mm |
Dettagli del prodotto : 0866336350000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32234-XL
Cuscinetti a rulli conici 322, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28600 g |
|---|---|
| Diametro interno | 170 mm |
| Diametro esterno | 310 mm |
| Larghezza | 71 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 322 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 2600 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 91 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1560000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1160000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1163,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 1418,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione