Cuscinetto a rulli conici Timken 30317-90KA1, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 34 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:30317-90KA1
Rubix:999230314008050
Produttore:190057198
EAN:0053893438436
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 30317-90KA1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 30317-90KA1


Grazie alla capacità di gestire carichi radiali e assiali, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per garantire la massima durata negli spazi più compatti.

Punti di forza





La scelta più ampia, comprese le misure in pollici e metriche Progettati per garantire velocità più elevate, carichi più pesanti e una durata maggiore Assistenza tecnica impareggiabile I cuscinetti a una corona sono la configurazione più comune Un gruppo comprende anelli interni (cono) ed esterni (coppa) separabili

Applicazioni

Per la logistica, l'energia, l'agroalimentare e la stampa ....

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34 mm
Gioco dei cuscinetticn
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.