Cuscinetto a rulli conici Timken 3198, Diametro esterno: 76.2 mm | Diametro interno: 28.575 mm | Larghezza: 30.16 mm

Timken Cuscinetto a rulli conici 3100

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:3198
Rubix:999200400087494
Produttore:100058525
EAN:0053893124889
TAPERED ROLLER BEARING CONE 3198

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28,575 mm
Diametro esterno76,2 mm
Larghezza30,16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 3198


Timken Cuscinetto a rulli conici 3100

Punti di forza

Cono singolo. Gabbia in acciaio stampato monopezzo mantiene i rulli sul cono e li separa in modo uniforme. Sono inoltre disponibili gabbie di tipo a perno.

Applicazioni

Ruote anteriori dei veicoli; Configurazioni di differenziale e pignone; Rulli dei nastri trasportatori; Mandrini di macchine utensili; Ruote dei rimorchi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29,997x50,615x50,615 mm
Peso417 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Peso imballaggio416,9 g
Diametro interno28,575 mm
Diametro esterno76,2 mm
Larghezza30,16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie3100
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.