Cuscinetto a rulli conici SKF LM 503310/QCL7C, Diametro esterno: 75 mm | Diametro interno: 63.22 mm | Larghezza: 14 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:LM 503310/QCL7C
Rubix:170000000481774
Produttore:48636
EAN:7316577713360


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 63,22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 503310/QCL7C
Le coppe (anello esterno) dei cuscinetti a rulli conici, in dimensioni in pollici, sono state concepite per essere combinate con coni (anello interno con rulli e gabbia) della stessa serie. Insieme formano un cuscinetto completo in grado di sopportare carichi radiali e assiali combinati e che assicura basso attrito in funzionamento. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
- Possono essere combinati con coni della stessa serie
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 14x75x75 mm |
|---|---|
| Peso | 95 g |
| Diametro interno | 63,22 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | lm |
| Paese d'origine | MX |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione