Cuscinetto a rulli conici SKF 32322, Diametro esterno: 240 mm | Diametro interno: 110 mm | Larghezza: 84.57 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32322
Rubix:160000000363051
Produttore:38087
EAN:7316577006189
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32322

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza84,57 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32322


Cuscinetti a rulli radiali conici a fila singola - standard metrico N/A
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)84,5x240x240 mm
Peso16437 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza84,57 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie323
Regime di riferimento1900 rpm
Regime limite2800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8300000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr675000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
€ 1182,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 1442,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.