Cuscinetto a rulli conici SKF LM 29749/710/Q, Diametro esterno: 65.088 mm | Diametro interno: 38.1 mm | Larghezza: 18.288 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:LM 29749/710/Q
Rubix:160000000367625
Produttore:66738
EAN:7316570187335
CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 29749/710/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno38,1 mm
Diametro esterno65,088 mm
Larghezza18,288 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 29749/710/Q


I cuscinetti a una corona di rulli conici in dimensioni in pollici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Possono essere combinati con coni della stessa serie
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18,29x60,35x60,35 mm
Peso232 g
Diametro interno38,1 mm
Diametro esterno65,088 mm
Larghezza18,288 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serielm
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7500 rpm
Regime limite11000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto18,288 mm
Carico statico di base, radiale - C0r57000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr42900 N
Paese d'origineIN
Codice doganale84822000
18,57 IVA esclusa
/ Unità
22,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.