Cuscinetto a rulli conici NSK 320/28XJ, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 28 mm | Larghezza: 16 mm
Cuscinetto a rulli conici 320
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
NSK:320/28XJ
Rubix:999180600083842
Produttore:320/28XJ N
EAN:00029176405990


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO HR320/28XJ
I cuscinetti a rulli conici di NSK possono assorbire elevate forze radiali e assiali in una direzione. Sono disponibili in versione a due o quattro corone per assorbire forze assiali in entrambe le direzioni. Sono disponibili anche versioni ottimizzate con gabbie ad alta resistenza e una selezione di materiali speciali altamente sviluppati per applicazioni più sofisticate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 141 g |
|---|---|
| Diametro interno | 28 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Serie | hr |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 7100 rpm |
| Regime limite | 9500 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 16 mm |
| Norma | ISO355 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 39000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 39500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione