Cuscinetto a rulli conici SKF T2EE 100, Diametro esterno: 165 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 49.18 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:T2EE 100
Rubix:160000000362856
EAN:7316571003504
CUSCINETTO A RULLI CONICI T2EE 100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza49,18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI T2EE 100


Cuscinetti a rulli conici radiali a fila singola - nuovo standard metrico
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3840 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza49,18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriet2ee
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento3200 rpm
Regime limite3800 rpm
Larghezza totale del cuscinetto47 mm
Carico statico di base, radiale - C0r480 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr383 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
€ 181,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 221,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.