Cuscinetto a rulli conici SKF 31320 X/DF, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 56.5 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:31320 X/DF
Rubix:999190200022278
EAN:7316577448767
CUSCINETTO A RULLI CONICI 31320 X/DF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza56,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 31320 X/DF


I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, cioè carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi bassi momenti di attrito durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. La dimensione dell'angolo di contatto, che di solito è compresa tra 10° e 30°, è legata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.
I cuscinetti a rulli conici formati da due cuscinetti a una corona appaiati disposti a “X” si basano su dimensioni comuni di cuscinetti a una corona di rulli conici. Sono dotati di corone di rulli disposte a “X” (le linee di carico convergono verso l’asse del cuscinetto), possono sopportare momenti di ribaltamento e carichi assiali in ambo le direzione e offrono una soluzione relativamente rigida. Si utilizzano tipicamente in riduttori, attrezzature di sollevamento, laminatoi e macchine del settore minerario, come le perforatrici per tunnel.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza56,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
2336,56 IVA esclusa
/ Unità
2850,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.