Cuscinetto a rulli conici SKF L 68149/111, Diametro esterno: 59.975 mm | Diametro interno: 34.987 mm | Larghezza: 15.875 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:L 68149/111
Rubix:999190200022895
EAN:7316570688368


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 34,987 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 59,975 mm |
| Larghezza | 15,875 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI L 68149/111
I cuscinetti a una corona di rulli conici in dimensioni in pollici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
- Possono essere combinati con coni della stessa serie
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 34,987 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 59,975 mm |
| Larghezza | 15,875 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione