Cuscinetto a rulli conici SKF 24780/24720/Q, Diametro esterno: 76.2 mm | Diametro interno: 41.275 mm | Larghezza: 23.02 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:24780/24720/Q
Rubix:160000000367622
Produttore:110100
EAN:7316571329864
CUSCINETTO A RULLI CONICI 24780/24720/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno41,275 mm
Diametro esterno76,2 mm
Larghezza23,02 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 24780/24720/Q


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
I cuscinetti a una corona di rulli conici in dimensioni in pollici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22,22x76,2x76,2 mm
Peso440 g
Diametro interno41,275 mm
Diametro esterno76,2 mm
Larghezza23,02 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie24700
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6700 rpm
Regime limite9000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto23,02 mm
Carico statico di base, radiale - C0r86500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr68200 N
Paese d'origineIN
Codice doganale84822000
€ 41,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.