Cuscinetto a rulli conici FAG KL44649-L44610, Diametro esterno: 50.292 mm | Diametro interno: 26.988 mm | Larghezza: 10.668 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:KL44649-L44610
Rubix:999210325074711
Produttore:0167317350000
EAN:4012801037617
0167317350000-CUSCINETTO A RULLI CONICI KL44649-L44610

Riepilogo info tecniche

Diametro interno26,988 mm
Diametro esterno50,292 mm
Larghezza10,668 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167317350000-CUSCINETTO A RULLI CONICI KL44649-L44610


Cuscinetti a rulli conici K-Series, con dimensioni in pollici, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14,22x50,29x50,29 mm
Peso119 g
Diametro interno26,988 mm
Diametro esterno50,292 mm
Larghezza10,668 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriek-series
Regime limite15200 rpm
Larghezza totale del cuscinetto14,224 mm
Carico statico di base, radiale - C0r29500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr26000 N
Codice doganale84822000
€ 9,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.