Cuscinetto a rulli conici SKF 32036 X, Diametro esterno: 280 mm | Diametro interno: 180 mm | Larghezza: 67 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32036 X
Rubix:160000000362914
Produttore:37777
EAN:7316577005793
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32036 X

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza67 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32036 X


Cuscinetti a rulli conici radiali Coppie di '31', a una corona, standard metrici diversi da ISO 355. ABMA STD (prefisso K-) e non standard
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x280x280 mm
Peso14110 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza67 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie320x
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento1700 rpm
Regime limite2200 rpm
Larghezza totale del cuscinetto64 mm
Carico statico di base, radiale - C0r1160 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr793 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
976,54 IVA esclusa
/ Unità
1191,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.