Cuscinetto a rulli conici Timken 558, Diametro esterno: 123.825 mm | Diametro interno: 60.325 mm | Larghezza: 36.678 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:558
Rubix:999191100028094
Produttore:100039743
EAN:0053893053493
TAPERED ROLLER BEARING CONE 558

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60,325 mm
Diametro esterno123,825 mm
Larghezza36,678 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 558


I cuscinetti a rulli conici a fila singola sono i più basilari e ampiamente utilizzati e sono costituiti da un gruppo cono e una coppa. Timken ha brevettato il primo nel 1898 e oggi offre la più ampia varietà al mondo di misure in pollici e metriche. Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il gruppo anello interno e l‘anello esterno. In genere è montato in coppie opposte su un albero.
Questo cono dovrà essere acquistato con una coppa corrispondente.

Punti di forza

Cono singolo. La gabbia in acciaio pressato monopezzo trattiene i rulli sul cono e li distanzia in modo uniforme. Sono disponibili anche gabbie con perni.

Applicazioni

Ruote anteriori del veicolo; configurazioni differenziale e pignone; rulli del trasportatore; mandrini per attrezzi macchine; ruote del rimorchio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36,678x91,821x91,821 mm
Peso1222 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)116,332x116,332x49,022 mm
Peso imballaggio1222 g
Diametro interno60,325 mm
Diametro esterno123,825 mm
Larghezza36,678 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso4,225 kg
Serie555
Materialeacciaio stampato (gabbia)
Gabbiaacciaio
Larghezza totale del cuscinetto36,678 mm
NormaISO
Carico statico di base, radiale - C0r248000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr226000 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.