Cuscinetto a rulli conici Timken L44643/L44610, Diametro esterno: 50.292 mm | Diametro interno: 25.4 mm | Larghezza: 14.224 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:L44643/L44610
Rubix:999180300078796
EAN:0053893657301




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50,292 mm |
| Larghezza | 14,224 mm |
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY L44643/L44610
Timken è il leader mondiale riconosciuto dei cuscinetti a rulli conici, con l'offerta più ampia del mercato. Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conici di base e il più utilizzato. È costituito dall'anello interno e dall'anello esterno. Di solito è montato come uno di una coppia contrapposta. Durante il montaggio dell'apparecchiatura, i cuscinetti a una corona possono essere "regolati" in base al gioco o al precarico richiesto per ottimizzare le prestazioni.
Punti di forza
I cuscinetti a rulli conici a una corona hanno un allineamento positivo dei rulli che garantisce un movimento di rotolamento reale e genera una "forza di appoggio" che spinge il rullo contro la nervatura grande del cono. Questa forza d'appoggio impedisce ai rulli di spostarsi dall'apice, mantenendoli così allineati e posizionati contro la nervatura grande del cono.
Applicazioni
Ruote anteriori di veicoli; Configurazioni di differenziali e pignoni; Rulli trasportatori; Mandrini di macchine utensili; Ruote per rimorchi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 59x59x25 mm |
|---|---|
| Peso | 90 g |
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 59x59x25 mm |
| Peso imballaggio | 90 g |
| Diametro interno | 25,4 mm |
| Diametro esterno | 50,292 mm |
| Larghezza | 14,224 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | pouce |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 32900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35600 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione