Cuscinetto a rulli conici Timken 1620, Diametro esterno: 66.675 mm | Diametro interno: 33.338 mm | Larghezza: 15.875 mm

Coppa cuscinetto conico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:1620
Rubix:999200400083026
Produttore:100055266
EAN:0053893104324
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 1620

Riepilogo info tecniche

Diametro interno33,338 mm
Diametro esterno66,675 mm
Larghezza15,875 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 1620


I cuscinetti conici a una fila sono la forma più elementare e più utilizzata e sono costituiti da un insieme cono e una coppa. Timken brevettò il primo nel 1898 e oggi offre la più ampia varietà al mondo in misure in pollici e metriche. Questo è il tipo di cuscinetto conico più elementare e più utilizzato. È composto da due parti separabili: l'insieme dell'anello interno e l'anello esterno. Viene solitamente montato a coppie su un albero.
Questa coppa (anello esterno) deve essere acquistata insieme a un cono corrispondente (anello interno/gabbia/rulli).

Punti di forza

Cono singolo. Una gabbia in acciaio stampato monoblocco mantiene i rulli sul cono e a distanze uniformi. Sono disponibili anche gabbie di tipo a perno.

Applicazioni

Ruote anteriori dei veicoli; Configurazioni differenziale e pignone; Rulli di trasporto; Mandrini per utensili; Ruote per rimorchio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15,875x66,675x66,675 mm
Peso111 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)71,374x71,374x26,924 mm
Peso imballaggio110,7 g
Diametro interno33,338 mm
Diametro esterno66,675 mm
Larghezza15,875 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,3 kg
Serie1600 (type ts)
Larghezza totale del cuscinetto15,875 mm
Carico statico di base, radiale - C0r57900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52500 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.