Cuscinetto a rulli conici NSK 32212J, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 29.75 mm

Cuscinetto a rulli conici 322

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:32212J
Rubix:999180300058413
Produttore:32212J N
EAN:00029176022135
CUSCINETTO 32212J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza29,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 32212J


Suffisso "J": Diametro della pista dell'anello esterno piccolo, angolo di contatto e larghezza dell'anello esterno secondo ISO 355.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza29,75 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.