Cuscinetto a rulli conici SKF LM 67010/Q, Diametro esterno: 59.131 mm | Diametro interno: 48 mm | Larghezza: 11.811 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:LM 67010/Q
Rubix:170000000481783
Produttore:49323
EAN:7316577045867
CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 67010/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno48 mm
Diametro esterno59,131 mm
Larghezza11,811 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 67010/Q


Le coppe (anello esterno) dei cuscinetti a rulli conici, in dimensioni in pollici, sono state concepite per essere combinate con coni (anello interno con rulli e gabbia) della stessa serie. Insieme formano un cuscinetto completo in grado di sopportare carichi radiali e assiali combinati e che assicura basso attrito in funzionamento. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Possono essere combinati con coni della stessa serie
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)11,81x59,13x59,13 mm
Peso59 g
Diametro interno48 mm
Diametro esterno59,131 mm
Larghezza11,811 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serielm
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.