Cuscinetto a rulli conici NSK 32014XJ, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetto a rulli conici 320

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
NSK:32014XJ
Rubix:170000000778573
EAN:00029176024498
CUSCINETTO 32014XJ
Riepilogo info tecniche
Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 32014XJ


I cuscinetti a rulli conici di NSK possono assorbire elevate forze radiali e assiali in una direzione. Sono disponibili in versione a due o quattro corone per assorbire forze assiali in entrambe le direzioni. Sono disponibili anche versioni ottimizzate con gabbie ad alta resistenza e una selezione di materiali speciali altamente sviluppati per applicazioni più sofisticate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.