Cuscinetto a rulli conici Timken 1997X, Diametro interno: 26.988 mm | Larghezza: 19.355 mm

Timken Tapered Roller Bearing 1900 - Single Cone

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Timken:1997X
Rubix:999200400083210
Produttore:100205217
EAN:0053893108278
TAPERED ROLLER BEARING CONE 1997X
Riepilogo info tecniche
Diametro interno26,988 mm
Larghezza19,355 mm
Gioco dei cuscinetticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 1997X


Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.

Punti di forza

Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.

Applicazioni

Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19,355x42,469x42,469 mm
Peso148 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)59,182x59,182x25,146 mm
Peso imballaggio148,3 g
Diametro interno26,988 mm
Larghezza19,355 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,3 kg
Serie1900
Gabbiaacciaio
Larghezza totale del cuscinetto19,845 mm
Carico statico di base, radiale - C0r50200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12500 N
Codice doganale84822000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.