Cuscinetto a rulli conici FAG 33118-H, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 35 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:33118-H
Rubix:999210325075097
Produttore:0956982990000
EAN:4054372706226


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 33118-H
Cuscinetti a rulli conici 331, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Serie | 331..-h |
| Regime limite | 3560 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 45 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 420000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 252000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS