Cuscinetto a rulli conici FAG 30319-H, Diametro esterno: 200 mm | Diametro interno: 95 mm | Larghezza: 38 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:30319-H
Rubix:999210325075138
Produttore:0958322890000
EAN:4054372865886


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 30319-H
Cuscinetti a rulli conici 303, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 38 mm |
| Serie | 303..-h |
| Regime limite | 2920 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 49,5 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 440000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 342000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS