Cuscinetto a rulli conici FAG 30314-H, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 30 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:30314-H
Rubix:999210325075222
Produttore:0956930920000
EAN:4054372703546


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 30314-H
Cuscinetti a rulli conici 303, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Serie | 303..-h |
| Regime limite | 3920 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 260000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 212000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS