Cuscinetto a rulli conici FAG 30307-H, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:30307-H
Rubix:999210325075170
Produttore:0953900300000
EAN:4054372590733


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 30307-H
Cuscinetti a rulli conici 303, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Serie | 303..-h |
| Regime limite | 7760 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 22,75 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 75000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 69400 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS