Cuscinetto a rulli conici FAG 33217-H, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 37 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:33217-H
Rubix:999210325075236
Produttore:0957417390000
EAN:4054372726064


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 37 mm |
Dettagli del prodotto : 33217-H
Tapered roller bearings 332, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Cuscinetti a rulli conici 332, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 37 mm |
| Serie | 332..-h |
| Regime limite | 3600 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 49 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 435000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 280000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS