Cuscinetto a rulli conici SKF T4DB 200, Diametro esterno: 270 mm | Diametro interno: 200 mm | Larghezza: 37 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:T4DB 200
Rubix:160000000362874
Produttore:28123
EAN:7316570898019
CUSCINETTO A RULLI CONICI T4DB 200

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI T4DB 200


Cuscinetti a rulli radiali conici a fila singola - nuovo standard metrico N/A
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x270x270 mm
Peso5483 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza37 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriet4db
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento1700 rpm
Regime limite2200 rpm
Larghezza totale del cuscinetto37 mm
Carico statico di base, radiale - C0r600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr401 N
Paese d'originePL
Codice doganale84822000
€ 1258,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 1535,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.