Cuscinetto a rulli conici FAG 32240-XL, Diametro esterno: 360 mm | Diametro interno: 200 mm | Larghezza: 82 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:32240-A
FAG:32240-XL
Rubix:170000000517078
Produttore:0805323060000
EAN:4047643166881


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 360 mm |
| Larghezza | 82 mm |
Dettagli del prodotto : 0805323060000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32240-XL
Cuscinetti a rulli conici 322, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 42900 g |
|---|---|
| Diametro interno | 200 mm |
| Diametro esterno | 360 mm |
| Larghezza | 82 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 322 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 2230 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 104 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2080000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1570000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1840,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 2245,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione