Cuscinetto a rulli conici FAG 33117-H, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 32 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:33117-H
Rubix:999210325075083
Produttore:0956363070000
EAN:4054372678479


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 33117-H
Cuscinetti a rulli conici 331, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 32 mm |
| Serie | 331..-h |
| Regime limite | 3800 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 41 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 350000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 210000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS