Cuscinetto a rulli conici FAG 32220-H, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 39 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32220-H
Rubix:999210325075163
Produttore:0952024040000
EAN:4054372865572


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 39 mm |
Dettagli del prodotto : 32220-H
Cuscinetti a rulli conici 322, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 39 mm |
| Serie | 322..-h |
| Regime limite | 3080 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 49 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 475000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 318000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS