Cuscinetto a rulli conici Timken 65500, Diametro esterno: 127 mm | Diametro interno: 60.325 mm | Larghezza: 34.925 mm

Cuscinetto a rulli conici Timken

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Timken:65500
Rubix:999191100028098
Produttore:100049268
EAN:0053893357263
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 65500
Riepilogo info tecniche
Diametro interno60,325 mm
Diametro esterno127 mm
Larghezza34,925 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 65500


Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)141,732x141,732x49,022 mm
Peso imballaggio1020,1 g
Diametro interno60,325 mm
Diametro esterno127 mm
Larghezza34,925 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso2,6 kg
Serie65000
Larghezza totale del cuscinetto44,45 mm
Carico statico di base, radiale - C0r297000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr243000 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.