Cuscinetto a rulli conici FAG 30215-H, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:30215-H
Rubix:999210325075216
Produttore:0956930330000
EAN:4054372703485
30215-H
Riepilogo info tecniche
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 30215-H


Cuscinetti a rulli conici 302, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza22 mm
Serie302..-h
Regime limite4400 rpm
Larghezza totale del cuscinetto27,25 mm
Carico statico di base, radiale - C0r169000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr128000 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.