Cuscinetto a rulli conici FAG 32205-H, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:32205-H
Rubix:999210325075088
Produttore:0956405500000
EAN:4054372680076
32205-H
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 32205-H


Cuscinetti a rulli conici 322, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza16 mm
Serie322..-h
Regime limite11600 rpm
Larghezza totale del cuscinetto19,25 mm
Carico statico di base, radiale - C0r44500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr38000 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.