Cuscinetto a rulli conici FAG 33115-H, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 29 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:33115-H
Rubix:999210325075093
Produttore:0956930170000
EAN:4054372703461


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 29 mm |
Dettagli del prodotto : 33115-H
Cuscinetti a rulli conici 331, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 29 mm |
| Serie | 331..-h |
| Regime limite | 4320 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 37 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 275000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 169000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS