Cuscinetto a rulli conici FAG 31306-H, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 14 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:31306-H
Rubix:999210325075113
Produttore:0957007810000
EAN:4054372707360


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 31306-H
Cuscinetti a rulli conici 313, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Serie | 313..-h |
| Regime limite | 8240 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 20,75 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 46500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 42800 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS